Základní sada HCT Starter Kit – elektronický momentový šroubovák, Typ: 2

Artiklové číslo: 655083 2
Sleva
65 513,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 625,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,8 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Upínač bitů F 6,3
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 246 mm
Hmotnost celkem 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,8
Krouticí moment min., cNm 80
Maximální krouticí moment, Nm 5
Maximální krouticí moment, cNm 500
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %
Messtechnik elektronické
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655083 2
EAN / GTIN 4069515061704
Číslo výrobce 655083 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada HCT Starter Kit s elektronickým momentovým šroubovákem představuje ideální vstup do světa digitální kontroly a dokumentace krouticího momentu. Tento balíček kombinuje elektronický momentový šroubovák č. 659021, zkoušečku krouticího momentu č. 654410 a aplikaci HCT Windows do moderního, plně propojeného řešení pro přesné montáže.
Funkce a výhody balíčku
1. Přesné šroubování pomocí elektronického momentového šroubováku č. 659021 500
Kompaktní momentový šroubovák umožňuje vysoce přesné a reprodukovatelné šroubování i v zúžených prostorách nebo v přesných a jemných mechanických aplikacích. Elektronické měření, jasné signály a intuitivní ovládání zajišťují maximální bezpečnost procesu.

2. Spolehlivá kontrola pomocí zkoušečky krouticího momentu č. 654410 12
Tento zkušební přístroj umožňuje rychlou kontrolu funkčnosti a přesnosti šroubováku v souladu s normami. Tím je trvale zajištěna kvalita měření – ideální pro řízení jakosti, pro požadavky auditu a pravidelnou kontrolu nástrojů.

3. Digitální dokumentace a analýza pomocí aplikace HCT Windows
Aplikace propojuje hardware a správu dat do efektivního pracovního postupu. Nabízí:
  • Intuitivní navigaci pro pracovníky
  • Automatické zaznamenávání a přenos naměřených hodnot
  • Strukturovaná vyhodnocení a zkušební protokoly
  • Kompletní zpětnou vysledovatelnost všech procesů šroubování
  • Snadná integrace do stávajících procesů řízení jakosti

Přehled výhod pro vás
Se základní sadou HCT Torquescrewdriver získávají uživatelé kompletní řešení pro přesné šroubovací procesy, které je ihned připraveno k použití: od měření přes kontrolu až po digitální dokumentaci – kompaktní, efektivní a s perspektivou do budoucna.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Obsah:

Elektronický momentový šroubovák: č. 659021 500
Elektronická zkoušečka kroutícího momentu: č. 654410 12
Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows: č. 498999 SINGLE

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro utahování doleva a doprava.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě. V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.
Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového šroubováku, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.