{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 4 pz. | |
| Dimensioni internazionali | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica | 1.158 mm; 1.158 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto | 1.103 mm; 1.103 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica | 55 mm; 55 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | adjustable; adjustable; adjustable; adjustable | |
| Unità di misura coppia | Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft | |
| Coppia min., Nm | 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80 | |
| Momento torcente max., Nm | 800; 800; 800; 800; 800; 800; 800; 800 | |
| Impostazione del valore di soglia | digitally adjustable; digitally adjustable | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 22×28 mm; 22×28 mm | |
| Risoluzione visualizzata | 1 Nm | |
| Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione | Percentuale | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 % | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Dati protocollabili | si | |
| Interfaccia | Bluetooth® | |
| Applicazione radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | triggering; triggering | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | torque wrenches; torque wrenches | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | for plug-in heads (rectangular socket); for plug-in heads (rectangular socket) | |
| Metrologia | elettronico | |
| Funzioni di misura | torque; angle of rotation | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di coppia min. | 80 Nm | |
| Campo di coppia max. | 800 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 2 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 1.158 mm | |
| Peso totale | 4.572 g |
| Codice articolo | 655017 800 | |
| EAN / GTIN | 4018754357994 | |
| Codice del produttore | 96502823 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |