{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
| Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±2 % | |
| Vääntökulman mittaustarkkuus | ±1 % | |
| Työkalu vaihdettavissa | vaihtotyökalu | |
| Liitäntä | USB-rajapinta; Bluetooth®-liitäntä | |
| Sovellusliitäntä | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Sarja | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Kokonaispituus L | 226 mm | |
| Vääntömomenttialue | 1 Nm - 10 Nm | |
| Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
| Paino | 370 g | |
| Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
| Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
| Näyttö | digitaalinen | |
| Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
| Paristotyyppi | LR3 | |
| Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
| Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus | |
| Pakkaus | Vankka muovilaukku | |
| mittaustekniikka | elektroninen | |
| Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
| Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
| Palaute | irrottava | |
| Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
| Mittaustapa | Vääntömomentti; Vääntökulma | |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
| Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 170,5 mm | |
| Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 188 mm | |
| Tuotetyyppi | Momenttiavain |
| Tuotekoodi | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Valmistajan numero | 96502815 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |