{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 1,5 V | |
| Numero di batterie contenute | 4 pz. | |
| Tipo di batteria | Alcalino-manganese (AlMn) | |
| Dimensioni internazionali | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 766 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 | 214 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto l1 | 196,5 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 | 17,5 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 4 | |
| Momento torcente max., Nm | 40 | |
| Impostazione del valore di soglia | Es. regolabile digitalmente | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Risoluzione visualizzata | 0,01 Nm | |
| Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione | Percentuale | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 % | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Dati protocollabili | si | |
| Interfaccia | Bluetooth® | |
| Applicazione radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | elettronico | |
| Funzioni di misura | torque; angle of rotation | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di coppia min. | 4 Nm | |
| Campo di coppia max. | 40 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 2 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 2 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva L | 252 mm | |
| Peso totale | 420 g |
| Codice articolo | 655017 40 | |
| EAN / GTIN | 4018754357932 | |
| Codice del produttore | 96502817 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |