Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot brez natičnega orodja, HCT, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm

Št. art.: 655017 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 58,00 € /kos.
  • 140,00 € /kos.
  • 164,00 € /kos.
  • 91,80 € /kos.
  • 198,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth®
Povezava na aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Celotna dolžina L 226 mm
Območje vrtilnega momenta 1 Nm - 10 Nm
Ločljivost 0,01 Nm
Masa 370 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 17,5 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Tip baterij LR3
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Pakiranje Stabilen kovček iz umetne mase
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment; Kot zasuka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 170,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 188 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 655017 10
EAN/GTIN 4018754357659
Številka proizvajalca 96502815
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Zelo natančen elektronski momentni ključ/ključ za vrtilni kot za vijačenje in preverjanje vijačnih zvez. Pregleden OLED-prikazovalnik z barvnim prikazom, izjemno enostavno pomikanje po meniju. Robusten ključ, ki je z »direktnim načinom« hitro in univerzalno uporaben. 4 merilni načini: Vrtilni moment in vrtilni kot. Procesno varni rezultati z vrtilnim momentom z nadzorom kota oz. z vrtilnim kotom z nadzorom momenta. Programiranje prek računalnika; možna zaščita pred nepooblaščenim dostopom z vnosom gesla. Merjenje vrtilnega kota se lahko udobno izvaja brez referenčne roke. Načina delovanja Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
Ključ je mogoče upravljati v sprožilnem načinu. Ko je dosežen nek nastavljen vrtilni moment ali vrtilni kot, se ključ sproži akustično in na otip kot običajni mehanski momentni ključ.
​​​​​​​Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.
Glavne prednosti:
  • Preprosta integracija momentnega ključa v vodnik za delavce HCT.
  • Izvajanje posodobitve Bluetooth® za adapter HCT po zraku.
  • Razpoložljivost vmesnika Open Protocol prek aplikacije HCT Windows.
  • Lahko se uporablja v kombinaciji z našo GARANT elektronsko napravo za preverjanje vrtilnega momenta HCT in uporabnost dodatnih funkcij HCT (način 1st Peak s hkratnim prikazom izmerjenih vrednosti naprave MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT in GARANT elektronske naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT na zaslonu naprave za preizkušanje).
  • Elektromehanski momentni ključ za vrtljivi kot s pravim mehanskim aktiviranjem.

Prednosti:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth®:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim kovčkom iz umetne mase (vel. 400 do vel. 1000 v čvrstem kovinskem kovčku) in 4 baterijami (1,5 V Micro / AAA / LR3), podatkovni kabel USB.

Opomba:

  • Ustrezna akumulatorska baterija je na voljo pod številko Stahlwille 54101195.
  • Ustrezna polnilna postaja je na voljo pod številko Stahlwille 54100060.