{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 1 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Padalos vertė | 0,01 Nm | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | 1 % | |
| Visas ilgis L | 226 mm | |
| Bendras svoris | 370 g | |
| Sąsaja | Bluetooth®; USB | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Vardinė įtampa | 1,5 V | |
| Baterijų kiekis | 4 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Serija | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Gamintojo pavadinimas | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 | 188 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio l1 | 170,5 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo l2 | 17,5 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 1 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 10 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas | procentai | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Belaidis naudojimas | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys) | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | elektroninė | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas; dinamometrinis raktas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 10 Nm | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 |
| Produkto numeris | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Gamintojo numeris | 96502815 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |