{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Plage de couples min. | 1 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 2 % | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Longueur totale L | 226 mm | |
| Poids total | 370 g | |
| Interface | Bluetooth®; USB | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 4 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Référence fabricant | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 188 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 170,5 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 17,5 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 1 | |
| Couple max., Nm | 10 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Application radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couples max. | 10 Nm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Messtechnik | électronique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | angle de rotation; couple | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | pourcentage | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Référence article | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Réf. fabricant | 96502815 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |