{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 2 % | |
| Rango de par de giro mín. | 1 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 2 % | |
| Asiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
| Longitud total L | 226 mm | |
| Peso total | 370 g | |
| Interfaz | Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); USB | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Cantidad de pilas contenidas | 4 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Recargable | no | |
| Serie | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Embalaje | Maletín | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 188 mm | |
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 | 170,5 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 | 17,5 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 1 | |
| Par máx., Nm | 10 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora; indicadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Indicación | digital | |
| Rango de par de giro máx. | 10 Nm | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Messtechnik | electrónica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | Par de giro; ángulo de giro | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Porcentaje | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Número de artículo | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Número del fabricante | 96502815 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |