• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cricchetto a innesto, 1/2 pollice, con impugnatura corta

Codice art.: 640720
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Cambio del senso di rotazione tramite Cricchetto a innesto
Materiale utensile Acciaio al cromo-molibdeno
Lunghezza complessiva L 115 mm
Superficie dell´utensile es. cromata
Normativa DIN 3120-C
Attacco grande, Quadro esterno 1/2 pollice
Tipo di maniglia Maniglia standard
Colore argento
Tipo di prodotto Cricchetto
Trasmissione Impugnatura
Uscita Quadro esterno
Funzione telescopica no
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640720
EAN / GTIN 4045197238429
Codice del produttore 640720
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Uso:

Ideale per lavorare in punti stretti; angolo di registro 0°. Con quadro imperdibile per serraggio orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.