Áttolható kerepes hajtószár, 1/2 col, rövid nyéllel

Cikkszám: 640720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 115 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640720
EAN / GTIN 4045197238429

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Felhasználás:

Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. Utánfogási szög 0°. Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.