Carraca insertable, 1/2 pulgada con mango corto

Número de artículo: 640720
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Cuadrado insertable
Material herramienta Acero al cromo molibdeno
Longitud total L 115 mm
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3120-C
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Tipo de mango Mango estándar
Color plateado
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 640720
EAN / GTIN 4045197238429
Número del fabricante 640720
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Aplicación:

Ideal para trabajar en espacios estrechos, ángulo de ajuste 0°. Con cuadrado insertable imperdible para apriete a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.