Doorsteekratel, 1/2 inch met kort handvat

Artikelnummer: 640720
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 115 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640720
EAN/GTIN 4045197238429

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Toepassing:

Ideaal voor het werken in kleine ruimtes, nadraaihoek 0°. Met niet te verliezen doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom aanhalen.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.