• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Durchsteckknarre, 1/2 Zoll mit kurzem Griff

Artikel-Nr.: 640720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtungswechsel über Durchsteckvierkant
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Länge gesamt L 115 mm
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3120-C
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/2 Zoll
Art Griff Standardgriff
Farbe silber
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640720
EAN / GTIN 4045197238429
Herstellernummer 640720
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Ideal zum Arbeiten an engen Stellen, Nachfasswinkel 0°. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.