• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prostrčná ráčna, 1/2 palce s krátkou rukojetí

Artiklové číslo: 640720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Změna směru otáčení Průchozí otvor čtyřhran
Materiál nástrje Chrom-molybdenová ocel
Celková délka L 115 mm
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120-C
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/2 palce
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Barva Stříbrná
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640720
EAN / GTIN 4045197238429
Číslo výrobce 640720
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Použití:

Ideální pro práce na úzkých místech, úhel uchopení 0°. S neztratitelným průvlečným 4-hranem pro pravé a levé utahování.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.