{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Mudança de direção de rotação através de | quadrado de encaixe | |
| Material da ferramenta | aço cromo-molibdénio | |
| Comprimento total L | 115 mm | |
| Superfície da ferramenta | cromado | |
| Norma | DIN 3120-C | |
| Tamanho lado saída, Quadrado exterior | 1/2 polegadas | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Cor | prateado | |
| Tipo de produto | Roquete | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | Quadrado exterior | |
| Função telescópica | não | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 640720 | |
| EAN/GTIN | 4045197238429 | |
| Número do fabricante | 640720 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |