• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Clichet cu cap pătrat, 1/2 inch cu mâner scurt

Cod articol.: 640720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Schimbarea direcției de rotație prin Capăt pătrat culisant
Material unealtă Oţel crom-molibden
Lungimea totală L 115 mm
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120-C
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Tip de mâner Mâner standard
Culoarea argintiu
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 640720
EAN / GTIN 4045197238429
Număr producător 640720
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrul în spaţii înguste. Rază de lucru la 0°. Cu capăt pătrat nedetaşabil culisant pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.