• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi, Numero scomparti: 10

Codice art.: 639501 10
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639501 10
copia
EAN / GTIN 4062406061432
copia
Codice del produttore 639501 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra a norma DIN 3122/3123;
bussole
a norma DIN 3124.
Quadri interni/esterni a norma DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole
per Torx® maschio: 10 pz. n. art. 643629
Dim. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS