Ruuvinväänninkärkisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa 10

Tuote nro.: 639501 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
707 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 10
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Pituus 257 mm
Leveys 147 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vetolaatikon täyttöaste G 5×10
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset;
avainhylsyt
standardin DIN 3124 mukaiset.
Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltankärjet
Torx®-ruuveille: 10 kpl nro 643629
koot TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat