Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollici 15 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 633813 6
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19
  • Materiale: Acciaio al cromo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 15
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
Materiale Acciaio al cromo
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 260 mm
Larghezza 132 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura metrica
Superficie cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 633813 6
copia
Codice del produttore 633813 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 637230.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole: 11 pz.
Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolunghe: 2 pz. Dim. 75; 240 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Cricchetto: 1 pz.
Riposte in: Astuccio di plastica ABS