Chiave maschio esagonale piegata, lunga nichelato, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 627323 1,5
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
Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 91,5×15,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelato
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627323 1,5
copia
EAN / GTIN 4062406377113
copia
Codice del produttore 627323 1,5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie nichelata.

Nota:

Chiave maschio piegata HOLEX disponibile anche con dimensioni in pollici (n. art. 627328).