Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, niklowany, 6 - kątne: 1,5mm

Nr art.: 627323 1,5
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
739 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 15,5 mm; 91,5 mm
Powierzchnia hartowana; niklowane
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627323 1,5
EAN / GTIN 4062406377113
Numer producenta 627323 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°, osadzanie ukośne.
Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia niklowana.