Chiave a forchetta doppia piccola, Apertura: 6mm

Codice art.: 612205 6
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 6 mm
Lunghezza chiave L 92 mm
Apertura bocca massima b1 15,6 mm
Altezza bocca massima h 4 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612205 6
copia
EAN / GTIN 4062406260477
copia
Codice del produttore 612205 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.