Manicotto di collegamento utensile elettrico, avvitabile, DN 35

Codice art.: 6.902-059.0
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
Codice articolo 6.902-059.0
EAN / GTIN 4002667274653
Codice del produttore 6.902-059.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Manicotto di collegamento avvitabile elettricamente conduttivo per utensili elettrici. diametri indoor: 32 mm. diametri outdoor: 39 mm. Specialmente per ventose NT.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 80 x 44 x 44 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso con confezione: 0 kg
  • Diametro nominale standard: 35 mm