Manșon de conectare pentru sculă electrică, înșurubat, DN 35

Cod articol.: 6.902-059.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 6.902-059.0
EAN / GTIN 4002667274653
Număr producător 6.902-059.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Manșon de conectare conductor electric, înșurubabil pentru scule electrice. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm. Mai ales pentru ventuzele NT.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 80 x 44 x 44 mm
  • Greutate: 0 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0 kg
  • Diametru nominal standard: 35 mm