Spojovacia objímka elektrické náradie, skrutková, DN 35

Č. pol.: 6.902-059.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6.902-059.0
EAN/GTIN 4002667274653
Číslo výrobcu 6.902-059.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Elektricky vodivá, skrutkovateľná spojovacia objímka pre elektrické náradie. Vnútorné priemery: 32 mm. Outdoor priemery (Vonkajší bazén): 39 mm. Zvlášť pre NT prísavky.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 80 x 44 x 44 mm.
  • Hmotnosť: 0 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0 kg
  • Štandardný menovitý priemer: 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka