Aansluithuls elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35

Artikelnummer: 6.902-059.0
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6.902-059.0
EAN/GTIN 4002667274653
Nummer fabrikant 6.902-059.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Elektrisch geleidende, schroefbare aansluitmof voor elektrisch gereedschap. diameter voor binnen: 32 mm. diameter voor buiten: 39 mm. Speciaal voor NT zuignappen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 80 x 44 x 44 mm
  • Gewicht: 0 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg
  • Standaard nominale diameter: 35 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen