Manguito de conexión herramienta eléctrica, atornillable, DN 35

Número de artículo: 6.902-059.0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.902-059.0
EAN / GTIN 4002667274653
Número del fabricante 6.902-059.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Conductora eléctricamente, manga de conexión atornillable para herramientas eléctricas. diámetros interior: 32 mm. diámetros al aire libre: 39 mm. Especialmente para las ventosas NT.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 80 x 44 x 44 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg
  • Diámetro nominal estándar: 35 mm