Manguito de conexión herramienta eléctrica, atornillable, DN 35

N.º do artigo: 6.902-059.0
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 6.902-059.0
EAN/GTIN 4002667274653
Número do fabricante 6.902-059.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Conductora eléctricamente, manga de conexión atornillable para herramientas eléctricas. diámetros interior: 32 mm. diámetros al aire libre: 39 mm. Especialmente para las ventosas NT.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 80 x 44 x 44 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg
  • Diámetro nominal estándar: 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a