Připojovací objímka elektrické nářadí, šroubovatelná, DN 35

Artiklové číslo: 6.902-059.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.902-059.0
EAN / GTIN 4002667274653
Číslo výrobce 6.902-059.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Elektricky vodivé, šroubovatelné spojovací pouzdro pro elektrické nářadí. Vnitřní průměry: 32 mm. Venkovní průměry: 39 mm. Zvláště pro přísavky NT.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 80 x 44 x 44 mm
  • Hmotnost: 0 kg
  • hmotnost včetně balení: 0 kg
  • Standardní jmenovitý průměr: 35 mm