Manchon de raccordement outil électrique, à visser, DN 35

Réf.: 6.902-059.0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6.902-059.0
EAN / GTIN 4002667274653
Réf. fabricant 6.902-059.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Manchon de raccordement à visser conducteur électrique pour outils électriques. diamètres intérieur : 32 mm. Outdoor diamètres : 39 mm. Spécialement pour les ventouses NT.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 80 x 44 x 44 mm
  • Poids: 0 kg
  • poids avec emballage : 0 kg
  • Diamètre nominal standard : 35 mm