• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule de touret D×T×H (mm), 125×20×32, Type: EK80

Réf.: 596100 EK80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme de disque
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 20 mm
Machine motrice Tourets
Diamètre alésage H 32 mm
Diamètre intérieur bague de réduction 16 mm; 20 mm; 25 mm
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation max. 40 m/s
Support Céramique
Forme ISO 1
Dureté M
Liant céramique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules de touret
Abrasif corindon spéciale blanc (WA)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Procédé de rectification touret à meuler
Spécification Edelkorund weiß, Härtegrad M
Pour matériau acier inoxydable/ Aciers pour traitement thermique
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Réf. fabricant 281719
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

Utilisation:

Pour aciers trempés et HSS.

Spécification:

Corindon spécial blanc, degré de dureté M.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.