Mola abrasiva piatta di precisione Strato D×Prof.×H (mm), 300×50×76,2

Codice art.: 590420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Strato Präzisions-Flachschleifscheibe
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma a disco
Diametro 300 mm
Larghezza disco 50 mm
Profondità incavo 10 mm; 10 mm
Diametro incavo 155 mm
Diametro del foro 76,2 mm
Forma 7
Durezza H
Struttura 11
Legante ceramica
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta
Materiale abrasivo Corindone speciale (97A)
Granulometria (maglia) 46 mesh
Lavorazione Rettifica in piano
Specifiche F13A46HH11PV
Per materiale acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Levigatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590420
EAN / GTIN 9003176645069
Codice del produttore 664506
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
Corindone nobile sottoposto a trattamento speciale per la lavorazione di acciai non legati e a bassa lega, non temprati.
Forma 7 con rientranza su due lati.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Uso:

Per sgrossatura.

Specifica:

F13A46HH11PV

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.