Strato precizna brusna ploča P×D×V (mm), 300×50×76,2

Artikl br.: 590420
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija F13A46HH11PV
Oblik 7
⌀ ploče D 300 mm
Širina ploče T 50 mm
⌀ prihvata H 76,2 mm
⌀ udubine P 155 mm
Dubina udubine F 1 10 mm
Dubina udubine G 2 10 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 590420
EAN / GTIN 9003176645069
Broj proizvođača 664506
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
Specijalno obrađeni korund za obradu nelegiranih i niskolegiranih, nekaljenih čelika.
Oblik 7 s obostranim udubljenjem.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim odvojenim česticama obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Upotreba:

Za grubo brušenje (grubu obradu).

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.