Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm)

Tuote nro.: 590420
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 7

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus F13A46HH11PV
Muoto 7
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 50 mm
Reiän ⌀ H 76,2 mm
Syvennyksen ⌀ P 155 mm
Syvennyksen syvyys F 1 10 mm
Syvennyksen syvyys G 2 10 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 590420
EAN / GTIN 9003176645069
Valmistajan numero 664506

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
Erityiskäsitelty jalokorundi seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.
Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

Käyttö:

Karkeahiontaan (rouhintaan).

Erittely:

F13A46HH11PV

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.