{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Strato Präzisions-Flachschleifscheibe | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | skiveform | |
| Diameter | 300 mm | |
| Bredde, skive | 50 mm | |
| Dybde, udsparring | 10 mm; 10 mm | |
| Diameter, udsparring | 155 mm | |
| Diameter, hul | 76,2 mm | |
| Form | 7 | |
| Hårdhed | H | |
| Struktur | 11 | |
| Binding | keramik | |
| Farve | gul | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Planslibeskive | |
| Slibemiddel | specialkorund (97A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Specifikation | F13A46HH11PV | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | slibning; planslibning |
| Artikelnummer | 590420 | |
| EAN/GTIN | 9003176645069 | |
| Producentnummer | 664506 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |