{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Proces brúsenia | Ploché brúsenie | |
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Špecifikácia | F13A46HH11PV | |
| Tvar | 7 | |
| ⌀ kotúčov D | 300 mm | |
| Šírka kotúča T | 50 mm | |
| ⌀ otvora H | 76,2 mm | |
| ⌀ vyhĺbenia P | 155 mm | |
| Hĺbka vyhĺbenia F 1 | 10 mm | |
| Hĺbka vyhĺbenia G 2 | 10 mm | |
| Druh produktu | Plochý brúsny kotúč |
| Číslo položky | 590420 | |
| EAN/GTIN | 9003176645069 | |
| Číslo výrobcu | 664506 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |