Strato precisions- planslipskiva D×T×H (mm) 300×50×76,2

Article no.: 590420
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 7

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedlets beteckning A
Specifikation F13A46HH11PV
Form 7
Skiv-⌀ D 300 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 76,2 mm
Urtagsdiameter P 155 mm
Urtagsdjup F 1 10 mm
Ursparningsdjup G 2 10 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 590420
EAN / GTIN 9003176645069
Manufacturer number 664506

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
Specialbehandlad ädelkorund för bearbetning av olegerade och låglegerade, ohärdade stålkvaliteter.
Form 7 med urtag på båda sidorna.

Användningsdata:

För grovslipning (grovbearbetning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.