• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesné brusné kotouče pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm), 300×50×76,2

Artiklové číslo: 590420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 300 mm
Šířka kotouče T 50 mm
Hluboké vybrání G; F 10 mm
Průměr vybrání P 155 mm
Průměr otvoru H 76,2 mm
Typ ISO 7
Pojivo keramika
Označení výrobce Strato Präzisions-Flachschleifscheibe
Obsah jednotka ks
Druh produktu Plochý brusný kotouč
Brusiva Speciální korund (97A)
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Specifikace F13A46HH11PV
vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 590420
EAN / GTIN 9003176645069
Číslo výrobce 664506
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.
Tvar 7 s oboustranným vybráním.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11PV

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.