Precizna ravna brusna plošča Strato D×G×V (mm), 300×50×76,2

Št. art.: 590420
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca Strato Präzisions-Flachschleifscheibe
Vsebina 1 kos
Opis oblike oblika plošče
Premer 300 mm
Širina plošče 50 mm
Globina odprtine 10 mm; 10 mm
Premer vdolbine 155 mm
Premer izvrtine 76,2 mm
Oblika 7
Trdota H
Struktura 11
Vezivo keramika
Barva rumena
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Ravna brusna plošča
Brusno sredstvo posebni korund (97A)
Velikost zrnja (mrežica) 46 struktura
Postopek brušenja plosko brušenje
Specifikacija F13A46HH11PV
Primerno za material jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje; brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 590420
EAN/GTIN 9003176645069
Številka proizvajalca 664506
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
Specialno obdelan plemeniti korund za obdelavo nelegiranih in nizko legiranih, nekaljenih jekel.
Oblika 7 z obojestransko poglobitvijo.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Uporaba:

Za grobo brušenje.

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.