Strato precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 590420
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 7

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie F13A46HH11PV
Vorm 7
Schijf-⌀ D 300 mm
Schijfbreedte T 50 mm
Boring-⌀ H 76,2 mm
Uitsparings-⌀ P 155 mm
Uitsparingsdiepte F 1 10 mm
Uitsparingsdiepte G 2 10 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590420
EAN/GTIN 9003176645069
Nummer fabrikant 664506

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
Speciaal behandeld edelkorund voor de bewerking van ongelegeerde en laaggelegeerde, ongeharde staalsoorten.
Vorm 7 met uitsparing aan weerszijden.

Toepassing:

Voor het grof slijpen (voorfrezen).

Specificatie:

F13A46HH11PV

Tip:

Profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.