Tenditore per il montaggio con capacità di serraggio 9 mm - 46 mm

Codice art.: 58-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 58-1
copia
EAN / GTIN 4021176800245
copia
Codice del produttore 58-1
copia
Numero-L L80010 1782
copia
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tenditore per il montaggio della serie 58-1 viene utilizzato per il serraggio di catene e parti simili in artigianato, industria e officina. È particolarmente adatto per il serraggio di catene nelle motociclette e può essere integrato con altri strumenti di KUKKO durante l'applicazione.
  • Garantisce un montaggio rapido e semplice dei collegamenti
  • L‘assemblaggio facile delle estremità delle rispettive catene

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 72 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 13/16
  • Profondità totale [mm]: 14 mm
  • Profondità totale [pollici]: 9/16
  • Altezza totale [mm]: 105 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 1/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Apertura (min.) [mm]: 9 mm
  • Campata (min.) [pollici]: 3/8
  • Campata (max.) [mm]: 46 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 13/16
  • Larghezza (min. - max.) [mm]: 9 mm - 46 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza del gancio [mm]: 5 mm
  • Spessore del gancio [mm]: 3