Levigatrice orbitale casuale Mini-Dynorbital in stile Palm

Codice art.: 57504
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
Codice articolo 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Codice del produttore 57504
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il movimento orbitale casuale garantisce finiture estremamente levigate su legno e superfici verniciate. La testa di levigatura garantisce un movimento casuale. Ottimo anche su metalli e materiali compositi. Ideale per la levigatura di precisione. Pesa solo 1,7 libbre, garantendo un elevato comfort e un ottimo controllo da parte dell’operatore.
  • Include la testa di levigatura 54034 (compatibile con dischi abrasivi con filettatura femmina da 1/4″-20).
  • Include un tampone da 1/4″ di diametro (54018).

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. RPM: 7500
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 92 mm
  • Lunghezza (mm): 127 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,77 kg
  • Diametro dell’orbita (frazione): 3/16 di pollice
  • Diametro dell’orbita (mm): 5 mm