• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Dynorbital-Exzenterschleifer im Palm-Stil

Artikel-Nr.: 57504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Herstellernummer 57504
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die exzentrische Bewegung sorgt für eine besonders glatte Oberfläche auf Holz und beschichteten Oberflächen. Der Schleifkopf sorgt für die zufällige Bewegung. Eignet sich ebenfalls hervorragend für Metall und Verbundwerkstoffe. Ideal für Feinschliffarbeiten. Wiegt nur 1,7 lbs. und bietet so hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle.
  • Enthält den Schleifkopf 54034 (geeignet für Schleifscheiben mit 1/4″-20-Innengewinde).
  • Inklusive Schleifscheibe mit 1/4″ Durchmesser (54018).

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. RPM: 7500
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 92 mm
  • Länge (mm): 127 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,77 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/16 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm