Mini-Dynorbital – excentrická bruska typu Palm

Artiklové číslo: 57504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Číslo výrobce 57504
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Díky náhodnému orbitálnímu pohybu lze dosáhnout mimořádně hladkého povrchu na dřevě i lakovaných površích. Brusná hlava zajišťuje náhodný pohyb. Skvěle funguje také na kovu a kompozitech. Ideální pro jemné broušení. Váží pouhých 1,7 libry, což zajišťuje vysoký komfort a snadné ovládání.
  • Součástí balení je brusná hlava 54034 (kompatibilní s brusnými podložkami s vnitřním závitem 1/4″-20).
  • Součástí balení je podložka o průměru 1/4″ (54018).

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. RPM: 7500
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 92 mm
  • Délka (mm): 127 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,77 kg
  • Průměr oběžné dráhy (zlomek): 3/16 palce
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 5 mm