Lijadora orbital aleatoria «Mini-Dynorbital» tipo palmaria

Número de artículo: 57504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Número del fabricante 57504
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El movimiento orbital aleatorio proporciona acabados ultrasuaves en madera y superficies recubiertas. El cabezal lijador proporciona el movimiento aleatorio. También ofrece excelentes resultados en metales y materiales compuestos. Ideal para el lijado de precisión. Pesa solo 1,7 libras, lo que garantiza una gran comodidad y control para el operario.
  • Incluye el cabezal de lijado 54034 (compatible con almohadillas de lijado con rosca hembra de 1/4″-20).
  • Incluye una almohadilla de 1/4″ de diámetro (54018).

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Máx. RPM: 7500
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 92 mm
  • Longitud (mm): 127 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,77 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 3/16 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm