Mini-ponceuse orbitale aléatoire « Palm-Style » de Dynorbital

Réf.: 57504
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Réf. fabricant 57504
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le mouvement orbital aléatoire permet d’obtenir des finitions ultra-lisses sur le bois et les surfaces revêtues. La tête de ponçage assure le mouvement aléatoire. Également très efficace sur le métal et les matériaux composites. Idéal pour le ponçage de précision. Il ne pèse que 1,7 livres, ce qui garantit un grand confort d’utilisation et une excellente maniabilité.
  • Comprend la tête de ponçage 54034 (compatible avec les disques de ponçage dotés d’un filetage femelle 1/4″-20).
  • Comprend un tampon de 1/4″ de diamètre (54018).

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. tr/min: 7500
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 92 mm
  • Longueur (mm): 127 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,77 kg
  • Diamètre de l’orbite (fraction): 3/16 de pouce
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm