Mini-Dynorbital excentrische schuurmachine in palmformaat

Artikelnummer: 57504
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 57504
EAN/GTIN 0616026575042
Nummer fabrikant 57504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De excentrische beweging zorgt voor een uiterst gladde afwerking op hout en gecoate oppervlakken. De schuurkop zorgt voor de willekeurige beweging. Ook uitstekend geschikt voor metaal en composietmaterialen. Ideaal voor fijnschuren. Weegt slechts 1,7 lbs., wat zorgt voor veel gebruikscomfort en een uitstekende bediening.
  • Inclusief schuurkop 54034 (geschikt voor schuurschijven met 1/4″-20 binnendraad).
  • Inclusief schijf met een diameter van 1/4″ (54018).

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. RPM: 7500
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 92 mm
  • Lengte (mm): 127 mm
  • Breedte (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,77 kg
  • Baan-diameter (breuk): 3/16 inch
  • Baan-diameter (mm): 5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen