Palm-típusú Mini-Dynorbital véletlenszerű pályájú excentercsiszoló

Cikkszám: 57504
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 57504
EAN / GTIN 0616026575042
Gyártó száma 57504
Gyártó/felelős személy Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Leírás

Leírás:

  • A véletlenszerű körmozgás rendkívül sima felületet eredményez a fán és a bevonatos felületeken. A csiszolófej biztosítja a véletlenszerű mozgást. Fémeken és kompozit anyagokon is kiválóan teljesít. Ideális a finom csiszoláshoz. Súlya mindössze 1,7 lbs., ami kiváló kényelmet és irányíthatóságot biztosít a kezelő számára.
  • Tartalmazza az 54034-es csiszolófejet (1/4″-20-as belső menetes csiszolótárcsákhoz használható).
  • Tartalmaz egy 1/4″ átmérőjű alátétet (54018).

Jellemző:

  • Vákuumtípus: [Nem vákuum]
  • Sorozat: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,08 hp
  • Max. RPM: 7500
  • Kipufogórendszer típusa: Hátsó
  • A levegőbemeneti menetes csatlakozás: 1/4″ NPT
  • Magasság (mm): 92 mm
  • Hossz (mm): 127 mm
  • Szélesség (mm): 178 mm
  • Súly (kg): 0,77 kg
  • Pályaátmérő (tört): 3/16 hüvelyk
  • Pályaátmérő (mm): 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz