Spazzola a tazza X-LOCK, filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzola × Filettatura: 65X-LOCKmm

Codice art.: 572110 65X-LOCK
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
⌀ Spazzola × Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie X-LOCK
Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 22 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 572110 65X-LOCK
copia
EAN / GTIN 4007220119532
copia
Codice del produttore 4007220119532
copia
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e incorporato nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con sistema di serraggio rapido X-LOCK per una sostituzione rapida e senza utensili della spazzola.