Carrelli per officina

Codice art.: 562015
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Parte descritta Custodia
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; black
Larghezza complessiva Bg 822 mm
Altezza complessiva Hg 1.080 mm
Con pannello forato sì
Con ripiano sì
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Peso 63,24 kg
Dotato di assortimento di utensili no
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Codice del produttore 562015
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Carrelli da officina, senza martinetti a vite.
Alloggiamento in acciaio verniciato a polvere.
Tutte le superfici sono protette con tappetini in gomma.
2 ruote + 2 ruote con freno di stazionamento

Proprietà:

  • Altezza x lunghezza: 1080 x 822 mm
  • peso: 63240 g